曜日別特売
#211 正真鍮格子鋲 錺技研 80178780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#211 正真鍮格子鋲 錺技研 80178780
#211 正真鍮格子鋲 錺技研 80178780
#211 正真鍮格子鋲 錺技研 80178780

正真鍮格子鋲

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(2000本)呼称7×10注文コード80178780品番#211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

飾鋲として使用されることが多い鋲です。

材質真鍮寸法L(mm)10寸法H(mm)2.7寸法d(mm)1.24寸法D(mm)7呼称7×10仕上正真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする