ホワイトサム
ENDO18-8新型木柄そば揚
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
80181160
品番
7寸細目
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
木柄の角を取り握りやすくしました。
材質
柄部:ホウ材
寸法(mm)
外径×柄長:Φ210×360
網目
メッシュ:10
注意
※ササクレなどの異物混入にご注意下さい。
※食洗機不可です。
※網目が切れたりほどけたら、使用を中止して下さい。