曜日別特売
TFVCTF0.5×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185606

 

TFVCTF0.5×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185606
TFVCTF0.5×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185606
TFVCTF0.5×2芯 柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF 太陽ケーブルテック(旧:テイコク) 80185606

柔軟、耐寒ビニルキャブタイヤ丸型コード TFVCTF

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
芯数(C)2
定格電圧(V)100未満
導体サイズ(mm2)0.5
導体外径(Φmm)0.9
内容量1箱(5000m)注文コード80185606品番TFVCTF0.5×2芯
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,313
販売価格(税別)
249,375
黒/白種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法技術基準定格電圧(V)100未満全長(m)5000許容電流(A)5芯数(C)2材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁体厚さ(mm)0.5概算質量(kg/km)44絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9絶縁体外径(mm)1.9シース外径(Φmm)5.8導体サイズ(mm2)0.5試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする