色黒/白/赤/緑種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法技術基準定格電圧(V)100未満全長(m)5000許容電流(A)5芯数(C)4材質(シース)光沢非鉛ビニル(60℃、柔軟、耐寒)材質(絶縁体)非鉛耐熱ビニル(60℃)難燃性電気用品安全法技術基準、60度傾斜 難燃性絶縁体厚さ(mm)0.5概算質量(kg/km)62絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)シース厚(mm)1導体構成(本/mm)20/0.18導体外径(Φmm)0.9絶縁体外径(mm)1.9シース外径(Φmm)6.6導体サイズ(mm2)0.5試験電圧(V/1分)AC2000撚り合線芯を円形に撚り合わせテープなし(充実型)定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅集合より線最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8