曜日別特売
- ラグビーボールケース アルナ 80187137

使用例 オークx背面鏡付き仕様

- ラグビーボールケース アルナ 80187137
- ラグビーボールケース アルナ 80187137
- ラグビーボールケース アルナ 80187137

ラグビーボールケース

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送13日以内出荷とは
内容量1台注文コード80187137品番-
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。

用途思い出のボールを飾れます。仕様梱包状態:段ボールカブセ箱、削除材質縁部分:アルミ、透明板:アクリル色(フレーム)オーク内寸法(縦×横×高さ)(mm)有効:350×205×255材質(底部)人工芝外寸法(縦×横×高さ)(mm)額:418×273×272
注意
※ラグビーボール自体は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1につき6,000/税込6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする