SS-117 実戦サビキ ブライトンケイムラショート HAYABUSA 80191495

SS-117 実戦サビキ ブライトンケイムラショート HAYABUSA 80191495
SS-117 実戦サビキ ブライトンケイムラショート HAYABUSA 80191495

実戦サビキ ブライトンケイムラショート

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)1.5注文コード80191495品番SS-117
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
用途
船上で扱いやすいショートロッド対応!全長ショート2m&4本鈎仕様!
「ブライトンケイムラ」仕様。なめらかな動きと淡い反射光、艶めかしく妖しく発色するケイムラ加工をプラスしました。アピールとナチュラルをMIXした擬餌が納得の釣果を約束します。
擦れに強い「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さが釣果アップに繋がります。
使用鈎:新アジ
枝:20cm
種別8-1.5全長(m)2サイズ(号)幹糸:3、鈎:8本数鈎:4本適合ハリス(号)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする