HAYABUSA
実戦サビキ ブライトンケイムラショート
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
3
注文コード
80191529
品番
SS-117
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
船上で扱いやすいショートロッド対応!全長ショート2m&4本鈎仕様!
「ブライトンケイムラ」仕様。なめらかな動きと淡い反射光、艶めかしく妖しく発色するケイムラ加工をプラスしました。アピールとナチュラルをMIXした擬餌が納得の釣果を約束します。
擦れに強い「フロロカーボンライン」採用。感度の良さと潮の流れにも負けないコシの強さが釣果アップに繋がります。
使用鈎:新アジ
枝:20cm
種別
11-3
全長(m)
2
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:11
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
3