曜日別特売
SS-075 実戦サビキ フラッシャー 6本鈎 HAYABUSA 80191766

SS-075 実戦サビキ フラッシャー 6本鈎 HAYABUSA 80191766
SS-075 実戦サビキ フラッシャー 6本鈎 HAYABUSA 80191766

実戦サビキ フラッシャー 6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)3サイズ(号)幹糸:5、鈎:10注文コード80191766品番SS-075
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途使用鈎:新アジ 金種別10-3全長(m)2.4サイズ(号)幹糸:5、鈎:10寸法(cm)枝:12本数鈎:6本適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする