HAYABUSA
実戦サビキ20 ツイストスキン ケイムラレインボー5本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
2
サイズ(号)
幹糸:4、鈎:9
注文コード
80192064
品番
SS-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
妖しく光るケイムラスキンが魚の食性を刺激
ショートロッドに最適な5本鈎、2.4m仕様
新アジ 白
枝:20cm
種別
9-2
全長(m)
2.4
サイズ(号)
幹糸:4、鈎:9
本数
鈎:5本
適合ハリス(号)
2