曜日別特売
SS-132 実戦サビキ20 ツイストスキン ケイムラレインボー5本鈎 HAYABUSA 80192098

SS-132 実戦サビキ20 ツイストスキン ケイムラレインボー5本鈎 HAYABUSA 80192098
SS-132 実戦サビキ20 ツイストスキン ケイムラレインボー5本鈎 HAYABUSA 80192098

実戦サビキ20 ツイストスキン ケイムラレインボー5本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)4サイズ(号)幹糸:6、鈎:12注文コード80192098品番SS-132
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
妖しく光るケイムラスキンが魚の食性を刺激
ショートロッドに最適な5本鈎、2.4m仕様
新アジ 白
枝:20cm
種別12-4全長(m)2.4サイズ(号)幹糸:6、鈎:12本数鈎:5本適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする