HAYABUSA
実戦サビキ30 ケイムラ&ブライトンMIX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
3
注文コード
80192177
品番
SS-172
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 白
枝:30cm
種別
10-3
全長(m)
2.5
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:10
本数
鈎:4本
適合ハリス(号)
3