曜日別特売
SD-400 船極アジ・真鯛 スリットハゲ皮 HAYABUSA 80192308

SD-400 船極アジ・真鯛 スリットハゲ皮 HAYABUSA 80192308
SD-400 船極アジ・真鯛 スリットハゲ皮 HAYABUSA 80192308

船極アジ・真鯛 スリットハゲ皮

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)4注文コード80192308品番SD-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:40cm
種別13-5全長(m)8.8サイズ(号)幹糸:6、鈎:13本数鈎:5本適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする