曜日別特売
SD-166 大ヒラメ シングル1セット HAYABUSA 80192518

SD-166 大ヒラメ シングル1セット HAYABUSA 80192518
SD-166 大ヒラメ シングル1セット HAYABUSA 80192518

大ヒラメ シングル1セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)10注文コード80192518品番SD-166
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459
用途
使用鈎:強靭ヒラメ 上黒
枝:85cm
種別14/13-10全長(m)1.5幅(cm)鈎間隔:16サイズ(号)上鈎:14、下鈎:13、幹糸:12、捨糸:5本数鈎:2本適合ハリス(号)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする