曜日別特売
SD-194 瞬貫ヒラメ カタクチ用1本鈎 ラメ留 HAYABUSA 80192597

SD-194 瞬貫ヒラメ カタクチ用1本鈎 ラメ留 HAYABUSA 80192597
SD-194 瞬貫ヒラメ カタクチ用1本鈎 ラメ留 HAYABUSA 80192597

瞬貫ヒラメ カタクチ用1本鈎 ラメ留

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)4注文コード80192597品番SD-194
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
用途
使用鈎:瞬貫ヒラメ鈎
枝:80cm
種別5-4全長(m)1.35サイズ(号)幹糸:7、捨糸:4、鈎:5、幹糸:7本数鈎:1本適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする