SS-440 タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎 HAYABUSA 80192780

SS-440 タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎 HAYABUSA 80192780
SS-440 タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎 HAYABUSA 80192780

タテ釣りスペシャル つくつくベイトパープル 6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)10注文コード80192780品番SS-440
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
用途
アジ鈎をベースに小鈎で線径の太い強靭仕様と、あらゆる角度からの光も反射する胴打の組み合わせによる喰わせ専用設計鈎【アジ喰わせ胴打】採用。
ナマめかしく生物的なキラメキと、パープルホロシートのフラッシングがベイトの食欲を刺激し「強烈なエサ付き」を実現。
鈎下向きパラシュート仕様。
幹糸とハリスの結束部に編み込み仕様の補強結びを採用。大物の強烈なパワーをしっかり受け止め、ハリス切れを防ぎます。
種別8-10全長(m)2.45サイズ(号)幹糸:10、鈎:8本数鈎:6本適合ハリス(号)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする