曜日別特売
SS-420 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール HAYABUSA 80192816

SS-420 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール HAYABUSA 80192816
SS-420 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール HAYABUSA 80192816
SS-420 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール HAYABUSA 80192816

喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)8注文コード80192816品番SS-420
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途
タテ釣りが盛んな北陸エリアで誕生。 シンプルなカラ鈎仕様は特にベイトが喰い渋る場合に効果を発揮!
ショートハリス仕様
竿をシェイクさせた時に鈎が踊りやすく、鈎に搭載したフラッシング効果を最大限発揮させる枝8cmのショートハリス仕様。
ベイトの掛かりを優先した軽量鈎「イサキ鈎」を使用。鈎の胴打ち部分のキラメキをさらにパワーアップさせるため、フラット部分にフラッシングホロシールを直貼り!あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
種別10-8全長(m)2.35サイズ(号)幹糸:10、鈎:10本数鈎:8本適合ハリス(号)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする