HAYABUSA
喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80192850
品番
SS-423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ホロシール直貼りの驚愕フラッシング仕様!
鈎と加工
アジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打ち加工部分に、ホロシールを直貼りすることで、あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
種別
6-5
全長(m)
2.45
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:6
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
5