曜日別特売
SS-423 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎 HAYABUSA 80192868

SS-423 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎 HAYABUSA 80192868
SS-423 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎 HAYABUSA 80192868
SS-423 喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎 HAYABUSA 80192868

喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX 6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)8注文コード80192868品番SS-423
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
用途
ホロシール直貼りの驚愕フラッシング仕様!
鈎と加工
アジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打ち加工部分に、ホロシールを直貼りすることで、あらゆる角度からの光を反射し魚にアピールします。
種別7-8全長(m)2.45サイズ(号)幹糸:8、鈎:7本数鈎:6本適合ハリス(号)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする