HAYABUSA
喰わせサビキ タテ釣りスペシャル ホロフラッシュアピールMIX&サバ皮 7本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80192886
品番
SS-424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
SS423のサバ皮付バージョン。ベイトがアジの場合に特に効果を発揮する、しなやかで柔らかいサバ皮をプラスしました。
鈎と擬餌、加工
鈎はアジ鈎の掛かりの良さはそのままに、線径を太くすることにより強度アップした「アジ喰わせ胴打」を採用。胴打ち加工部分にはホロシールを直貼りし、アピール力の高いサバ皮をセットしました。
種別
6-5
全長(m)
2.8
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:6
本数
鈎:7本
適合ハリス(号)
5