曜日別特売
SS-426 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本 HAYABUSA 80192999

SS-426 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本 HAYABUSA 80192999
SS-426 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本 HAYABUSA 80192999
SS-426 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本 HAYABUSA 80192999

喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ 強靭イサキ6本

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)6注文コード80192999品番SS-426
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679
用途
大物の強烈なパワーにビクともしない!強靭イサキ鈎を使用した落し込み仕掛です。
全長3.75m&枝間55cm
全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工とホロシールによるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!
種別8-6全長(m)3.75サイズ(号)幹糸:6、鈎:8本数鈎:6本適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする