曜日別特売
SS-427 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック HAYABUSA 80193096

SS-427 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック HAYABUSA 80193096
SS-427 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック HAYABUSA 80193096
SS-427 喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック HAYABUSA 80193096

喰わせサビキ 落し込みスペシャル ケイムラ&ホロフラッシュ モンスタースペック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)24注文コード80193096品番SS-427
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779
用途
全シリーズ中、最高の強度を誇るモンスタースペック。ヒラマサ、カンパチ、ブリなどの大物の強烈なパワーにも負けない強靭イサキ13号を採用。
オールナイロン
大型魚に対応するため、敢えて枝、ハリスはフロロカーボンではなく引張強度が高いナイロンを採用。
鈎と加工
鈎はイサキ鈎の掛かりの良さは保持しつつ、線径を太軸化し更に強度を持たせた「強靭イサキ」を採用。胴打加工によるフラッシングでベイトの食性を刺激します。しなやかに誘う白フラッシャーはベイトがイワシの場合に高い効果を発揮!
種別13-24全長(m)3.2サイズ(号)幹糸:24、鈎:13本数鈎:5本適合ハリス(号)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする