曜日別特売
SS-435 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎 HAYABUSA 80193464

SS-435 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎 HAYABUSA 80193464
SS-435 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎 HAYABUSA 80193464
SS-435 落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎 HAYABUSA 80193464

落し込みスペシャル キツネ太地胴打 シルバー&ホロフラッシュ フラッシャー6本鈎

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(1組)適合ハリス(号)8注文コード80193464品番SS-435
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
用途
安心のスタンダードモデル!
全長3.75m&枝間55cm
全長が長いため幅広くベイトのタナを探ることができ、また、枝間が長いため鈎と鈎が干渉しにくく、魚が取り込みやすい。
鈎と加工
餌付き重視の掛かりに特化したキツネ鈎を最適線径で太軸化した「キツネ太地胴打」を採用。胴打加工と直貼りしたホロシールのフラッシングに加え、妖しく光る白フラッシャーでベイトの食性を刺激します。
種別10-8全長(m)3.75サイズ(号)幹糸:8、鈎:10本数鈎:6本適合ハリス(号)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする