曜日別特売
SE-375 海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 4本鈎2セット HAYABUSA 80193866

SE-375 海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 4本鈎2セット HAYABUSA 80193866
SE-375 海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 4本鈎2セット HAYABUSA 80193866

海戦イサキ・アジ ケイムラ&ブライトンMIX 4本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)4注文コード80193866品番SE-375
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途
使用鈎:小磯グレ 白 金
天秤仕掛け
種別7-4全長(m)2.4サイズ(号)幹糸:4、鈎:7本数鈎:4本適合ハリス(号)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする