HAYABUSA
海戦イサキ・アジ ホロフラッシュ 3本鈎2セット 30cmハリス
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
2
注文コード
80193909
品番
SE-378
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:チヌ胴打 白 金
天秤仕掛け
種別
2-2
全長(m)
2.3
サイズ(号)
幹糸:2、鈎:2
本数
鈎:3本
適合ハリス(号)
2