曜日別特売
SE-378 海戦イサキ・アジ ホロフラッシュ 3本鈎2セット 30cmハリス HAYABUSA 80193918

SE-378 海戦イサキ・アジ ホロフラッシュ 3本鈎2セット 30cmハリス HAYABUSA 80193918
SE-378 海戦イサキ・アジ ホロフラッシュ 3本鈎2セット 30cmハリス HAYABUSA 80193918

海戦イサキ・アジ ホロフラッシュ 3本鈎2セット 30cmハリス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)2.5注文コード80193918品番SE-378
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
用途
使用鈎:チヌ胴打 白 金
天秤仕掛け
種別3-2.5全長(m)2.3サイズ(号)幹糸:2.5、鈎:3本数鈎:3本適合ハリス(号)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする