曜日別特売
SN-137 海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー&から鈎 4.5m HAYABUSA 80194137

SN-137 海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー&から鈎 4.5m HAYABUSA 80194137
SN-137 海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー&から鈎 4.5m HAYABUSA 80194137

海戦吹き流し ツイストスキンケイムラレインボー&から鈎 4.5m

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)5注文コード80194137品番SN-137
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
用途
使用鈎:オキアミ専用 白
天秤仕掛け
種別5-5全長(m)4.5サイズ(号)幹糸:5、鈎:5本数鈎:3本適合ハリス(号)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする