HAYABUSA
船極根魚五目 ハタ胴突 夜光アピール2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80194268
品番
SD-769
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
「高感度フロロカーボンハリス」仕様。
「ハイアピール夜光鈎」仕様。鋭さと強度を両立した高品質鈎に、妖しく発光する夜光コーティングを施しました。
妖しく光って誘う「発光玉」仕様。光量の少ない曇りの日、朝夕のまだ薄暗い時間帯であっても魚にエサを認識させる目印になります。
使用鈎:丸セイゴ 白
種別
14-5
全長(m)
1.1
サイズ(号)
幹糸:7、鈎:14
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
5