曜日別特売
SD-605 船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット HAYABUSA 80194365

SD-605 船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット HAYABUSA 80194365
SD-605 船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット HAYABUSA 80194365

船極メバル 枝30cm回転ビーズ3本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)2サイズ(号)幹糸:3、鈎:10注文コード80194365品番SD-605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
用途
使用鈎:チンタ 白
枝:30cm
種別10-2全長(m)2.4サイズ(号)幹糸:3、鈎:10本数鈎:3本適合ハリス(号)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする