曜日別特売
SD-190 ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット HAYABUSA 80194688

SD-190 ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット HAYABUSA 80194688
SD-190 ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット HAYABUSA 80194688

ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)6注文コード80194688品番SD-190
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白
枝:85cm
種別17/12-6全長(m)1.5サイズ(号)上鈎:17、下鈎:12、幹糸:7、捨糸:5本数鈎:2本適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする