HAYABUSA
ヒラメ 固定式シングル 2本鈎2セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(2組)
適合ハリス(号)
8
注文コード
80194706
品番
SD-190
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白
枝:85cm
種別
18/13-8
全長(m)
1.5
サイズ(号)
上鈎:18、下鈎:13、幹糸:10、捨糸:5
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
8