曜日別特売
SD-191 ヒラメ 固定式トリプル 2本鈎2セット HAYABUSA 80194740

SD-191 ヒラメ 固定式トリプル 2本鈎2セット HAYABUSA 80194740
SD-191 ヒラメ 固定式トリプル 2本鈎2セット HAYABUSA 80194740

ヒラメ 固定式トリプル 2本鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)6注文コード80194740品番SD-191
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
用途
使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 トレブル 白
枝:85cm
種別17/8-6サイズ下鈎:#8全長(m)1.5サイズ(号)上鈎:17、幹糸:7、捨糸:5本数鈎:2本適合ハリス(号)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする