SD-192 ヒラメ シングル 替鈎 2セット HAYABUSA 80194810

SD-192 ヒラメ シングル 替鈎 2セット HAYABUSA 80194810
SD-192 ヒラメ シングル 替鈎 2セット HAYABUSA 80194810

ヒラメ シングル 替鈎 2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)8注文コード80194810品番SD-192
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
用途使用鈎:上鈎 丸セイゴ 白/下鈎 伊勢尼 白種別18/13-8全長(m)1.1サイズ(号)上鈎:18、下鈎:13本数鈎:2本適合ハリス(号)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする