曜日別特売
SD-197 船極 のませ青物 2段鈎2セット HAYABUSA 80194889

SD-197 船極 のませ青物 2段鈎2セット HAYABUSA 80194889
SD-197 船極 のませ青物 2段鈎2セット HAYABUSA 80194889

船極 のませ青物 2段鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)16注文コード80194889品番SD-197
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
用途
使用鈎:JASTフック 白
枝:120cm
種別#1/0-16サイズ鈎:#1/0全長(m)1.7サイズ(号)幹糸:18、捨糸:7本数鈎:2本適合ハリス(号)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする