曜日別特売
SD-198 船極 のませ青物全長ショート2段鈎2セット HAYABUSA 80194925

SD-198 船極 のませ青物全長ショート2段鈎2セット HAYABUSA 80194925
SD-198 船極 のませ青物全長ショート2段鈎2セット HAYABUSA 80194925

船極 のませ青物全長ショート2段鈎2セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(2組)適合ハリス(号)14注文コード80194925品番SD-198
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
用途
使用鈎:JASTフック 白
枝:60cm
種別#1/0-14サイズ鈎:#1/0全長(m)1サイズ(号)幹糸:16、捨糸:7本数鈎:2本適合ハリス(号)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする