曜日別特売
SD-818 船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット HAYABUSA 80195065

SD-818 船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット HAYABUSA 80195065
SD-818 船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット HAYABUSA 80195065

船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1枚(3組)適合ハリス(号)3注文コード80195065品番SD-818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519
用途
使用鈎:チヌひねりなし 白
枝:30cm
種別3-3全長(m)1.2サイズ(号)幹糸:5、鈎:3本数鈎:2本適合ハリス(号)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする