HAYABUSA
船カサゴ・ガシラ五目 2本鈎3セット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1枚(3組)
適合ハリス(号)
4
注文コード
80195074
品番
SD-818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:チヌひねりなし 白
枝:30cm
種別
4-4
全長(m)
1.2
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:4
本数
鈎:2本
適合ハリス(号)
4