アイリスオーヤマ
カラーパンチングラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
間口・色・外寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
間口(mm)
1200
色
ブラック
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×460×1785
注文コード
80218428
品番
CMR-P1218J【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥28,980
¥
23,980
バスケットに入れる
棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
棚板耐荷重:50kg
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×460×1785
色
ブラック
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
スチール、ポリスチレン樹脂
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
1200
適合ポール径(Φmm)
25
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)