曜日別特売
RAD912L【ワケあり】 LEDZ LAMP E12 ENDO(遠藤照明) 80218751

LEDZ LAMP E12

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
80218751
品番
RAD912L【ワケあり】
在庫数量:残り6点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)アウトレット
¥3,398¥2,798
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
長さ(mm)
100
径(Φmm)
33
定格電力(W)
4.3
口金
E12
定格寿命(時間)
40000
電源電圧(V)
100
色温度(K)
2700
光源色
電球色
ランプ全光束(Lm)
440
エネルギー消費効率(Lm/W)
102.3
調光方式
調光タイプ(位相制御)
演色指数(Ra)
82
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする