Panasonic(パナソニック)
はなさび ブラケット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
エネルギー消費効率・定格光束
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
定格光束(lm)
200
注文コード
80219101
品番
LGB81680F【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥76,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥35,980
¥
22,980
バスケットに入れる
優美なあかりだまり。
玄関に調和する縦長のフォルムは、簡素でありながらも優美さを漂わせ、訪れる人の心を和ませます。
用途
内玄関
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
エネルギー消費効率(Lm/W)
40
定格光束(lm)
200
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)
170
質量(kg)
0.4
高さ(mm)
240
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
上面一部開放型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
118
演色指数(Ra)
高演色90
調光の可否
不可
LED交換
可能
天井近接限度(cm)
30
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。