曜日別特売
FW30【ワケあり】 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 80219435

FW30【ワケあり】 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 80219435
FW30【ワケあり】 圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉) 兼工業 80219435

圧力バランス型複式ボールタップ(銅玉)

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は材質・呼び径など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
材質
継ギサオ:SUS304、浮子玉:銅、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
呼び径(mm)
30
注文コード
80219435
品番
FW30【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)アウトレット
¥32,980¥26,980

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。
弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。
FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。
赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。
圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。

商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
79.5
寸法G(mm)
334(水位調整最小時)、357(水位調整最大時)
寸法H(mm)
100±25(水位調整最小時)、145±25(水位調整最大時)
寸法L(mm)
450(水位調整最小時)、424(水位調整最大時)
材質
継ギサオ:SUS304、浮子玉:銅、水位調節ねじ:C3604、弁ゴム:合成ゴム
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質(本体)
CAC406
種類
複式
呼び径(mm)
30
ねじ径
G1 1/4、R1 1/4
使用圧力(MPa)
0~0.75
F1
R1 1/4
呼び
フロート:Φ120×M6(青)、継ギサオ:L235×M6
最高使用圧力(MPa)
0.75
F2
G1 1/4
使用温度(℃)
不凍0~60
使用流体
上水
最高使用温度(℃)
60
ボール径(Φmm)
120
材質(玉)
銅
材質(ストレーナ)
SUS304(40メッシュ)
材質(弁棒)
C3604

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17200557
2021-06-11
用途: ボイラーの給水
ケースリー 様(製造業)

地下水を利用している為 何年かに 交換が必要です。 また利用したいです。

1人が参考にしています
対象商品 : 17200548
2021-01-11
用途: 給水タンクでの交換

バルブの破損により水漏れが生じてきたので、交換しました。問題なく使用できています。浮き球がステンレスの設定もあると助かります。

対象商品 : 17200557
2020-03-25
用途: 貯水槽のボールタップ交換
卸売・小売業

貯水槽のボールタップ交換で使用しましたが満水になっても水がすこしもれましたが水圧が高いのだろうと思い少し圧を下げたところきちんととまるようになりました。

対象商品 : 17200584
2017-03-30
用途: 屋上受水槽の水止めの水漏れで交換しました。
株式会社川上ゴルフ倶楽部 様

交換作業を行いしっかり水位を保ち水を止めてくれました。出来れば簡単にO/H(オーバーホール)できれば最高なんですが、交換作業自体は簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする