曜日別特売

トイレットペーパーホルダー

トイレットペーパーホルダー - 不二貿易
材質
構造部材:[棚]合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)/[ホルダー]金属(鋼)、表面加工:[棚]なし/[ホルダー]エポキシ樹脂塗装
色
ブラウン
高さ(mm)
100
奥行(mm)
100
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
取付個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0434736216098675-33653002
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0434751116096675-33661401
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする