SA25-300【ワケあり】 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 80219618

SA25-300【ワケあり】 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 80219618
SA25-300【ワケあり】 SA 支持台 NB(日本ベアリング) 80219618

SA 支持台

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品は長さ・寸法Hなど46種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
長さ(mm)
300
寸法H(mm)
33
注文コード
80219618
品番
SA25-300【ワケあり】
在庫数量:残り4点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)アウトレット
¥7,398¥5,398

・シャフトを下部から支えロングストロークや高負荷時のシャフトのたわみを押さえます。
・材質には軽量のアルミを使用しています。

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
寸法L(mm)
300
軸径(Φmm)
25
長さ(mm)
300
寸法H(mm)
33
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
寸法F(mm)
21
寸法E(mm)
27.5
寸法B(mm)
35
寸法T(mm)
6
寸法W(mm)
55
寸法N(mm)
50
寸法h1(mm)
8
寸法J(mm)
21.5
寸法K(mm)
12
寸法S1(mm)
6.5
角度θ(°)
50°
寸法M×P(mm)
1×200
ねじ径S2
M6用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする