ODELIC(オーデリック)
直付型ベースライト20形 逆富士型150プルスイッチ付 非調光
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ・光源色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
FL20W×1灯相当
光源色
昼白色
注文コード
80219907
品番
XL501101R1B【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
アウトレット
¥15,980
¥
12,980
バスケットに入れる
プルスイッチ付
LED-LINE(レッド・ライン
LEDユニット型
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
光源色
昼白色
適合ユニット型式
【LEDユニット】UN4301RB
色温度(K)
5000
明るさ(Lm)
800
明るさ
FL20W×1灯相当
エネルギー消費効率(Lm/W)
153.8
皮相電力(VA)
6/6/6(100V/200V/242V)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
調光器:不可、プルスイッチ:あり(点灯→消)
質量(kg)
1.7
色
白
取付
直付型20形
タイプ
逆富士型
電圧(V)
100/200/242
消費電力(W)
5.2
本体
鋼
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
150×632×53
ランプの種類
高演色LED
光束(Lm)
800
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
94
枠
ポリカーボネート(乳白)
調光の可否
否
注意
※本体とLEDユニットが別梱包になっています