- 商品状態
- ※理由あり(未使用・未開封)
- 色
- クリエダーク
- 特記
- ※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
- 仕様
- 左仕様
- 材質
- 棚部・施工プレート部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)、手すり部/木質材料(表面:塗装)
- 寸法(mm)
- 785×120×121(棚下)、600×Φ30(手すり)、785×18×80(上部施工プレート)
- 機能
- ワンハンドカット機能、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
- 材質(ブラケット)
- PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
- 材質(紙巻器)
- ABS樹脂