曜日別特売
072376 プーマ チームボールサック 16個入れ PUMA 80225595

072376 プーマ チームボールサック 16個入れ PUMA 80225595
072376 プーマ チームボールサック 16個入れ PUMA 80225595
072376 プーマ チームボールサック 16個入れ PUMA 80225595

プーマ チームボールサック 16個入れ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80225595
品番
072376
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

サッカーシーンにおすすめの、チーム ボールサック 16個入りです。遠征試合や合宿などの移動に便利なボールサックです。サッカーボールが16個収納できるように作られていてます。ボールが出し入れやすいように、開口の部分は巾着タイプになっています。肩から背負えるようにワンショルダー付きです。また、本体後ろ部分はメッシュになっているので中身が確認できて便利です。

色
ブラック×ホワイト
高さ(cm)
131
素材
合成繊維(ポリエステル)
奥行き(cm)
40.5
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする