a3656110 <アキレス>プロファイル加工三つ折れバランスマットレス ファミリー・ライフ 80226487

 

a3656110 <アキレス>プロファイル加工三つ折れバランスマットレス ファミリー・ライフ 80226487
a3656110 <アキレス>プロファイル加工三つ折れバランスマットレス ファミリー・ライフ 80226487
a3656110 <アキレス>プロファイル加工三つ折れバランスマットレス ファミリー・ライフ 80226487
a3656110 <アキレス>プロファイル加工三つ折れバランスマットレス ファミリー・ライフ 80226487

<アキレス>プロファイル加工三つ折れバランスマットレス

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
色ブルー
サイズシングル
内容量1枚注文コード80226487品番a3656110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

約10cmの厚みで腰部が硬めのバランスマットレス。
マットに厚みがあり、フローリング用マットレスとしてもお使いいただけます。また、直接シーツやパッドを敷くだけで、敷布団としても使用できます。
優れた反発力と体圧分散性で沈み込みを防ぎ理想的な寝姿勢を一晩中キープします。
マットの厚さ約10cm、しっかりしたクッション性。
三つ折れタイプで収納にも便利。
腰部を硬くしたバランス構造:一番体重のかかる中央部分を硬めに、理想的なバランスで眠りの姿勢を保ちます。
ウレタンフォームの凹凸構造により、マット下の通気性が優れています。
凹凸面を下にしてご使用ください。
マット厚10cm

質量(kg)
5.5
色
ブルー
サイズ
シングル
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
97×198×10
材質
側生地:ポリエステル65%・綿35%(デニム調生地) / 中材:ウレタンフォーム100%(頭・脚部:高反発ウレタン / 腰部:高密度・硬質ウレタン)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする