曜日別特売
NPM-FPS02 プランタースタンド フィット タカショー 80231475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPM-FPS02 プランタースタンド フィット タカショー 80231475
NPM-FPS02 プランタースタンド フィット タカショー 80231475
NPM-FPS02 プランタースタンド フィット タカショー 80231475
NPM-FPS02 プランタースタンド フィット タカショー 80231475
NPM-FPS02 プランタースタンド フィット タカショー 80231475

プランタースタンド フィット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80231475
品番
NPM-FPS02
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

お花が美しく映えるプランタースタンドです。450型から650型までのプランターに対応。耐荷重15kgまで

材質
スチール
幅(cm)
58
高さ(cm)
40
奥行き(cm)
26

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする