曜日別特売
T2482R カラー竹馬TLスライド式185 トーエイライト 80231859

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カラー竹馬TLスライド式185

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組
色
赤
注文コード
80231859
品番
T2482R
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
¥6,398

運動バランス能力向上と共に足腰の鍛練、耐久力等の向上に適しています。非塩ビカラー竹馬。足台は高さ調節自在の強化プラスチック採用。スライド式4段調節式(150・160・170・185cm)。足台メモリ付。

用途
屋内外兼用
色
赤
材質
スチールパイプ(28mm/肉厚0.7mm)
質量(kg)
2.9/組
適応身長(cm)
110~
適合年齢(歳)
6
制限体重(kg)
80
注意
※スライド式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1につき¥2,840/税込¥3,124
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする