ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078

ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK) L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm YAMAZEN(山善) 80232078

L字 デスク パソコンデスク PCデスク 幅140 奥行100 高さ71cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色・タイプなど16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
天板/ブラック、脚部/ブラック
タイプ
右天板
注文コード
80232078
品番
ELD-TRC1410(BK)+FUD-FS-RC(MBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

作業スペースが広がるL字型天板
熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用
耐荷重100kgの頑丈設計(均等荷重)
ガタつきを抑えるアジャスター付き
手荷物などがかけられる便利なフック2個付き
天板4色×脚部2色から選べるカラー展開

用途
仕事机や勉強机などに。シンプルデスク コーナーデスク ゲーミングデスク テーブル 机 学習机 オフィスデスク シンプル おしゃれ テレワーク リモートワーク 在宅ワーク
色
天板/ブラック、脚部/ブラック
タイプ
右天板
組立時間
2人で約30分
材質
天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
28.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
140×100×71
取扱説明書:(1.4MB)
注意
※【重要】組み立てについて
※天板と脚部が分かれた2個口でのお届けとなります。大型で重量もございます。お2人以上での搬入、組み立てをお願いいたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥14,000/税込¥15,400
北海道地方数量1につき¥20,000/税込¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする