SUGICO(スギコ)
保護シート
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
テープ幅・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
テープ幅(mm)
300
注文コード
80232385
品番
TO-137-300J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
貼りやすく剥がしやすい中粘着タイプ
環境に配慮した再生樹脂原料を使用しております。
安心の国内生産品です。
伸び率が高く、追従性に優れた商品です。
テープ幅(mm)
300
巻戻し力(N/25mm)
0.5
材質
ポリエチレン系
色
青(透明)
テープ長さ(m)
100
テープ厚さ(mm)
0.055
伸び(%)
550
主な用途
表面保護
引張強度(N/15mm)
25
粘着力(N/25mm)
2.2
粘着タイプ
中粘着